Adhesivo estructural, otros
Adhesivo estructural, otros
FREGA FIX EXPRESS BLANCO 230ML
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 230 ml |
Contenedor | Tubo |
Base química | Polímero híbrido MS |
Color | Blanco |
Densidad/condiciones | 1,71 g/cm³ / a 20°C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -40 hasta 90 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 15 mes / a máx. 50 °C |